キクロンA スポンジセット

キクロンA スポンジセット - キクロン
(2件のレビュー)

母から娘に伝えられるスポンジのロングセラー。「洗う・磨く」の機能が一つになった、高品質・高機能のキッチンスポンジ。食器から調理器具まで幅広く、効率よく使えます。

材質ナイロン(研磨材入不織布)、ポリウレタン高さ(mm)37短辺(mm)73長辺(mm)115アズワン品番64-1127-68適合用途食器洗い内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19619426台紙
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619426
2023-03-11
用途: 器具洗浄
製造業

非常に使い勝手が良くて重宝している。他のものだとすぐに腰が無くなり使いにくくなるが、いつまでも洗いやすい。

対象商品 : 19619426
2022-10-24
用途: ガラス実験器具の洗浄

製品自体は安価なものと違い耐久性があり良品です。
商品画像についてですが,「研磨粒子入」の記載がないものが掲載されています。今回は研磨粒子のないものが欲しかったので困りましたが,製品説明には記載されておりこちらの見落としもありますので返品せず別用途に使用することにしました。
商品画像の訂正をお願いします。

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、商品本体とサイト掲載の商品画像が相違しておりました。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。
メーカーに確認し、正しい商品画像を掲載するように訂正いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。
今後ともモノタロウを何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする