曜日別特売

DC/DCコンバータ CHSシリーズ

DC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズ - コーセル
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
質量(g)
タイプ
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19673649CHS1202405DC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673658CHS1202405-BDC512028(max)-24
オープン
7,398
8,138(税込)
57日以内出荷
返品不可
19673667CHS1202405-BCDC512032(max)-24
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673676CHS1202405-L2DC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673685CHS1202405-L5DC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673694CHS1202405-RDC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673703CHS1202405-SDC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673719CHS1202405-UDC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673728CHS1202412DC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673737CHS1202412-BDC1212028(max)-10
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673746CHS1202412-BCDC1212032(max)-10
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673755CHS1202412-L2DC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673764CHS1202412-L5DC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673773CHS1202412-RDC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673789CHS1202412-SDC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673798CHS1202412-UDC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673807CHS1202415DC1512019(max)-8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673816CHS1202415-BDC1512028(max)-8
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673825CHS1202415-BCDC1512032(max)-8
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673834CHS1202415-L2DC1512019(max)-8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673843CHS1202415-L5DC1512019(max)-8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673859CHS1202415-RDC1512019(max)-8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673868CHS1202415-SDC1512019(max)-8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673877CHS1202415-UDC1512019(max)-8
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673886CHS1204805DC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673895CHS1204805-BDC512028(max)-24
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673904CHS1204805-BRDC512028(max)-24
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673913CHS1204805-L2DC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673929CHS1204805-L5DC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673938CHS1204805-RDC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673947CHS1204805-SDC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673956CHS1204805-UDC512019(max)-24
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673965CHS1204812DC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673974CHS1204812-BDC1212028(max)-10
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673983CHS1204812-L2DC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673999CHS1204812-L5DC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674008CHS1204812-RDC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674017CHS1204812-SDC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674026CHS1204812-UDC1212019(max)-10
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674035CHS120483R3DC3.312019(max)-30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674044CHS120483R3-BDC3.312028(max)-30
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674053CHS120483R3-L2DC3.312019(max)-30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674069CHS120483R3-L5DC3.312019(max)-30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674078CHS120483R3-RDC3.312019(max)-30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674087CHS120483R3-SDC3.312019(max)-30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674096CHS120483R3-UDC3.312019(max)-30
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674105CHS3002405DC530038(max)-40
オープン
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674114CHS3002405-BDC530050(max)-40
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674123CHS3002405-BCDC530057(max)-40
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
19674139CHS3002405-BRDC530050(max)-40
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする