コーセル
DC/DCコンバータ CQHSシリーズ
定格出力電力(W)
250
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CQH
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19675374
CQHS2504832
DC32
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675383
CQHS2504832-B
DC32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675399
CQHS2504832-BN
DC32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675408
CQHS2504832-L2
DC32
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675417
CQHS2504832-N
DC32
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675426
CQHS2504832-NR
DC32
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675435
CQHS2504832-R
DC32
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675444
CQHS2504850
DC50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675453
CQHS2504850-B
DC50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675469
CQHS2504850-BL2
DC50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675478
CQHS2504850-BN
DC50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675487
CQHS2504850-L2
DC50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675496
CQHS2504850-N
DC50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675505
CQHS2504850-NR
DC50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
19675514
CQHS2504850-R
DC50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください