コーセル
DC/DCコンバータ CQSシリーズ
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CQ
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19675523
CQS48015-50
DC1.5
50
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675539
CQS48015-50-N
DC1.5
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675548
CQS48015-50-R
DC1.5
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675557
CQS48015-50-V
DC1.5
50
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675566
CQS48018-50
DC1.8
50
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675575
CQS48018-50-N
DC1.8
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675584
CQS48018-50-R
DC1.8
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675593
CQS48018-50-V
DC1.8
50
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675609
CQS48025-45
DC2.5
45
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675618
CQS48025-45-N
DC2.5
45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675627
CQS48025-45-R
DC2.5
45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675636
CQS48025-45-RV
DC2.5
45
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675645
CQS48025-45-V
DC2.5
45
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675654
CQS48033-45
DC3.3
45
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675663
CQS48033-45-N
DC3.3
45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675679
CQS48033-45-R
DC3.3
45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675688
CQS48033-45-RV
DC3.3
45
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675697
CQS48033-45-V
DC3.3
45
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675706
CQS48050-28
DC5
28
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675715
CQS48050-28-N
DC5
28
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675724
CQS48050-28-R
DC5
28
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675733
CQS48050-28-V
DC5
28
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675749
CQS48120-14
DC12
14
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675758
CQS48120-14-N
DC12
14
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675767
CQS48120-14-R
DC12
14
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675776
CQS48120-14-V
DC12
14
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675785
CQS48150-8
DC15
8
¥
10,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675794
CQS48150-8-N
DC15
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675803
CQS48150-8-R
DC15
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19675819
CQS48150-8-V
DC15
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください