DC/DCコンバータ DHSシリーズ

DC/DCコンバータ DHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズ - コーセル
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19675873DHS100A05-TDC510020DC60~160
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675889DHS100A12-TDC121008.4DC60~160
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675898DHS100A15-TDC151006.7DC60~160
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675907DHS100A24-TDC241004.2DC60~160
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675916DHS100B03-TDC310020DC200~400
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675925DHS100B05-TDC510020DC200~400
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675934DHS100B12-TDC121008.4DC200~400
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675943DHS100B15-TDC151006.7DC200~400
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675959DHS100B24-TDC241004.2DC200~400
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675968DHS100B28-TDC281003.6DC200~400
オープン
8,998
9,898(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675977DHS200A05-TDC520040DC60~160
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675986DHS200A12-TDC1220016.7DC60~160
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19675995DHS200A15-TDC1520013.4DC60~160
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676004DHS200A24-TDC242008.4DC60~160
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676013DHS250B03-TDC325050DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676029DHS250B05-TDC525050DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676038DHS250B07-TDC725033DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676047DHS250B12DC1225021DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676056DHS250B12-TDC1225021DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676065DHS250B15DC1525016.5DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676074DHS250B15-TDC1525016.5DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676083DHS250B24DC2425010.5DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676099DHS250B24-TDC2425010.5DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676108DHS250B28DC282509DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676117DHS250B28-TDC282509DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676126DHS250B48DC482505.2DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676135DHS250B48-TDC482505.2DC200~400
オープン
12,980
14,278(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676144DHS50A05-TDC55010DC60~160
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676153DHS50A12-TDC12504.2DC60~160
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676169DHS50A15-TDC15503.4DC60~160
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676178DHS50A24-TDC24502.1DC60~160
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676187DHS50B03-TDC35010DC200~400
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676196DHS50B05-TDC55010DC200~400
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676205DHS50B12-TDC12501.2DC200~400
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676214DHS50B15-TDC15503.4DC200~400
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676223DHS50B24-TDC24502.1DC200~400
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
19676239DHS50B28-TDC28501.8DC200~400
オープン
8,398
9,238(税込)
112日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする