DC/DCコンバータ MGFSシリーズ

DC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズ - コーセル
形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19676266MGFS102405DC510DC242
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676275MGFS102405-Y2DC510DC242
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676284MGFS102412DC1210DC240.9
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676293MGFS102412-Y2DC1210DC240.9
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676309MGFS102415DC1510DC240.7
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676318MGFS102415-Y2DC1510DC240.7
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676327MGFS10243R3DC3.310DC242.6
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676336MGFS10243R3-Y2DC3.310DC242.6
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676345MGFS104805DC510DC482
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676354MGFS104805-Y2DC510DC482
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676363MGFS104812DC1210DC480.9
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676379MGFS104812-Y2DC1210DC480.9
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676388MGFS104815DC1510DC480.7
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676397MGFS104815-Y2DC1510DC480.7
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676406MGFS10483R3DC3.310DC482.6
オープン
2,598
2,858(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676415MGFS10483R3-Y2DC3.310DC482.6
オープン
2,898
3,188(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676424MGFS152405-GDC515DC243
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676433MGFS152405-RDC515DC243
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676449MGFS152412-GDC1215DC241.3
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676458MGFS152412-RDC1215DC241.3
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676467MGFS152415-RDC1515DC241
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676476MGFS15243R3-GDC3.315DC244
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676485MGFS15243R3-RDC3.315DC244
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676494MGFS154805DC515DC483
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19676503MGFS154805-RDC515DC483
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676519MGFS154812DC1215DC481.3
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19676528MGFS154812-RDC1215DC481.3
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676537MGFS154815DC1515DC481
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19676546MGFS154815-RDC1515DC481
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676555MGFS15483R3DC3.315DC484
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19676564MGFS15483R3-RDC3.315DC484
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19676573MGFS1R52405DC51.5DC240.3
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676589MGFS1R52405-Y2DC51.5DC240.3
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676598MGFS1R52412DC121.5DC240.13
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676607MGFS1R52412-Y2DC121.5DC240.13
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676616MGFS1R52415DC151.5DC240.1
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676625MGFS1R52415-Y2DC151.5DC240.1
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676634MGFS1R5243R3DC3.31.5DC240.4
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676643MGFS1R5243R3-Y2DC3.31.5DC240.4
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676659MGFS1R54805DC51.5DC480.3
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676668MGFS1R54805-Y2DC51.5DC480.3
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676677MGFS1R54812DC121.5DC480.13
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676686MGFS1R54812-Y2DC121.5DC480.13
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676695MGFS1R54815DC151.5DC480.1
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676704MGFS1R54815-Y2DC151.5DC480.1
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676713MGFS1R5483R3DC3.31.5DC480.4
オープン
999
1,099(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676729MGFS1R5483R3-Y2DC3.31.5DC480.4
オープン
1,198
1,318(税込)
122日以内出荷
返品不可
19676738MGFS302405-GDC530DC246
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
19676747MGFS302405-RDC530DC246
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
19676756MGFS302412-GDC1230DC242.5
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする