コーセル
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ
形状
オンボード
シリーズ
MGF
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19677255
MGFW102412
DC±12(+24)
10
DC24
0.42
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677264
MGFW102412-Y2
DC±12(+24)
10
DC24
0.42
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677273
MGFW102415
DC±15(+30)
10
DC24
0.34
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677289
MGFW102415-Y2
DC±15(+30)
10
DC24
0.34
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677298
MGFW104812
DC±12(+24)
10
DC48
0.42
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677307
MGFW104812-Y2
DC±12(+24)
10
DC48
0.42
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677316
MGFW104815
DC±15(+30)
10
DC48
0.34
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677325
MGFW104815-Y2
DC±15(+30)
10
DC48
0.34
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677334
MGFW152405-G
DC±5(+10)
15
DC24
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677343
MGFW152405-GR
DC±5(+10)
15
DC24
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677359
MGFW152405-R
DC±5(+10)
15
DC24
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677368
MGFW152412-G
DC±12(+24)
15
DC24
0.65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677377
MGFW152412-R
DC±12(+24)
15
DC24
0.65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677386
MGFW152415-G
DC±15(+30)
15
DC24
0.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677395
MGFW152415-R
DC±15(+30)
15
DC24
0.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677404
MGFW154805-R
DC±5(+10)
15
DC48
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677413
MGFW154812-R
DC±12(+24)
15
DC48
0.65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677429
MGFW154815-R
DC±15(+30)
15
DC48
0.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19677438
MGFW1R52412
DC±12(+24)
1.5
DC24
0.065
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677447
MGFW1R52415
DC±15(+30)
1.5
DC24
0.05
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677456
MGFW1R54812
DC±12(+24)
1.5
DC48
0.065
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677465
MGFW1R54815
DC±15(+30)
1.5
DC48
0.05
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677474
MGFW302405-R
DC±5(+10)
30
DC24
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677483
MGFW302412-G
DC±12(+24)
30
DC24
1.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677499
MGFW302412-R
DC±12(+24)
30
DC24
1.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677508
MGFW302415-G
DC±15(+30)
30
DC24
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677517
MGFW302415-R
DC±15(+30)
30
DC24
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677526
MGFW304805-R
DC±5(+10)
30
DC48
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677535
MGFW304812-G
DC±12(+24)
30
DC48
1.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677544
MGFW304812-R
DC±12(+24)
30
DC48
1.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677553
MGFW304815-R
DC±15(+30)
30
DC48
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
19677569
MGFW32412
DC±12(+24)
3
DC24
0.13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677578
MGFW32415
DC±15(+30)
3
DC24
0.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677587
MGFW34812
DC±12(+24)
3
DC48
0.13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677596
MGFW34815
DC±15(+30)
3
DC48
0.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677605
MGFW62412
DC±12(+24)
6
DC24
0.25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677614
MGFW62412-Y2
DC±12(+24)
6
DC24
0.25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677623
MGFW62415
DC±15(+30)
6
DC24
0.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677639
MGFW62415-Y2
DC±15(+30)
6
DC24
0.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677648
MGFW64812
DC±12(+24)
6
DC48
0.25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677657
MGFW64812-Y2
DC±12(+24)
6
DC48
0.25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677666
MGFW64815
DC±15(+30)
6
DC48
0.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19677675
MGFW64815-Y2
DC±15(+30)
6
DC48
0.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください