曜日別特売

DC/DCコンバータ MGSシリーズ

DC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
全177種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
177種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
質量(g)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19677684MGS100505DC510DC57(max)2
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677693MGS100505-Y2DC510DC57(max)2
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677709MGS100512DC1210DC57(max)0.9
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677718MGS100512-Y2DC1210DC57(max)0.9
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677727MGS100515DC1510DC57(max)0.7
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677736MGS100515-Y2DC1510DC57(max)0.7
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677745MGS10053R3DC3.310DC57(max)2.6
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677754MGS10053R3-Y2DC3.310DC57(max)2.6
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677763MGS101205DC510DC127(max)2
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677779MGS101205-Y2DC510DC127(max)2
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677788MGS101212DC1210DC127(max)0.9
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677797MGS101212-Y2DC1210DC127(max)0.9
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677806MGS101215DC1510DC127(max)0.7
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677815MGS101215-Y2DC1510DC127(max)0.7
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677824MGS10123R3DC3.310DC127(max)2.6
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677833MGS10123R3-Y2DC3.310DC127(max)2.6
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677849MGS102405DC510DC247(max)2
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677858MGS102405-Y2DC510DC247(max)2
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677867MGS102412DC1210DC247(max)0.9
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677876MGS102412-Y2DC1210DC247(max)0.9
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677885MGS102415DC1510DC247(max)0.7
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677894MGS102415-Y2DC1510DC247(max)0.7
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677903MGS10243R3DC3.310DC247(max)2.6
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677919MGS10243R3-Y2DC3.310DC247(max)2.6
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677928MGS104805DC510DC487(max)2
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677937MGS104805-Y2DC510DC487(max)2
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677946MGS104812DC1210DC487(max)0.9
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677955MGS104812-Y2DC1210DC487(max)0.9
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677964MGS104815DC1510DC487(max)0.7
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677973MGS104815-Y2DC1510DC487(max)0.7
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19677989MGS10483R3DC3.310DC487(max)2.6
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
19677998MGS10483R3-Y2DC3.310DC487(max)2.6
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19678007MGS151205-GDC515DC1220(max)3
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678016MGS151205-RDC515DC1220(max)3
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678025MGS151212-GDC1215DC1220(max)1.3
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678034MGS151212-RDC1215DC1220(max)1.3
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678043MGS151215-GDC1515DC1220(max)1
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678059MGS151215-RDC1515DC1220(max)1
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678068MGS15123R3-RDC3.315DC1220(max)4
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678077MGS152405-GDC515DC2420(max)3
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678086MGS152405-RDC515DC2420(max)3
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678095MGS152412-GDC1215DC2420(max)1.3
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678104MGS152412-RDC1215DC2420(max)1.3
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678113MGS152415-GDC1515DC2420(max)1
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678129MGS152415-RDC1515DC2420(max)1
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678138MGS15243R3-GDC3.315DC2420(max)4
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678147MGS15243R3-RDC3.315DC2420(max)4
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
19678156MGS154805DC515DC4820(max)3
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19678165MGS154805-GDC515DC4820(max)3
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
19678174MGS154805-RDC1215DC4820(max)3
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19678339
2020-03-04
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器電源のDC~DCコンバーターとして入手しました。
ハイボルテージのDC電源でも安定して必要な電圧を供給してくれて、一次側のコンデンサー容量も少なく出来るので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする