コーセル
DC/DCコンバータ MGWシリーズ
(1件のレビュー)
形状
オンボード
シリーズ
MG
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19679459
MGW100512
DC±12(+24)
10
DC5
0.42
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679468
MGW100512-Y2
DC±12(+24)
10
DC5
0.42
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679477
MGW100515
DC±15(+30)
10
DC5
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679486
MGW100515-Y2
DC±15(+30)
10
DC5
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679495
MGW101212
DC±12(+24)
10
DC12
0.42
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679504
MGW101212-Y2
DC±12(+24)
10
DC12
0.42
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679513
MGW101215
DC±15(+30)
10
DC12
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679529
MGW101215-Y2
DC±15(+30)
10
DC12
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679538
MGW102412
DC±12(+24)
10
DC24
0.42
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679547
MGW102412-Y2
DC±12(+24)
10
DC24
0.42
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679556
MGW102415
DC±15(+30)
10
DC24
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679565
MGW102415-Y2
DC±15(+30)
10
DC24
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679574
MGW104812
DC±12(+24)
10
DC48
0.42
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679583
MGW104812-Y2
DC±12(+24)
10
DC48
0.42
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679599
MGW104815
DC±15(+30)
10
DC48
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679608
MGW104815-Y2
DC±15(+30)
10
DC48
0.34
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679617
MGW151205-G
DC±5(+10)
15
DC12
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19679626
MGW151205-R
DC±5(+10)
15
DC12
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679635
MGW151212-G
DC±12(+24)
15
DC12
0.65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19679644
MGW151212-R
DC±12(+24)
15
DC12
0.65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679653
MGW151215-G
DC±15(+30)
15
DC12
0.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19679669
MGW151215-R
DC±15(+30)
15
DC12
0.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679678
MGW152405-G
DC±5(+10)
15
DC24
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19679687
MGW152405-R
DC±5(+10)
15
DC24
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679696
MGW152412-G
DC±12(+24)
15
DC24
0.65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19679705
MGW152412-GR
DC±12(+24)
15
DC24
0.65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19679714
MGW152412-R
DC±12(+24)
15
DC24
0.65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679723
MGW152415-G
DC±15(+30)
15
DC24
0.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
19679739
MGW152415-R
DC±15(+30)
15
DC24
0.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679748
MGW154805-R
DC±5(+10)
15
DC48
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679757
MGW154812-R
DC±12(+24)
15
DC48
0.65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679766
MGW154815-R
DC±15(+30)
15
DC48
0.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19679775
MGW1R50512
DC±12(+24)
1.5
DC5
0.65
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679784
MGW1R50515
DC±15(+30)
1.5
DC5
0.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679793
MGW1R51212
DC±12(+24)
1.5
DC12
0.65
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679809
MGW1R51215
DC±15(+30)
1.5
DC12
0.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679818
MGW1R52412
DC±12(+24)
1.5
DC24
0.65
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19679827
MGW1R52415
DC±15(+30)
1.5
DC24
0.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
63日以内出荷
返品不可
19679836
MGW1R54812
DC±12(+24)
1.5
DC48
0.65
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679845
MGW1R54815
DC±15(+30)
1.5
DC48
0.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19679854
MGW301205-R
DC±5(+10)
30
DC12
2.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679863
MGW301212-G
DC±12(+24)
30
DC12
1.25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679879
MGW301212-R
DC±12(+24)
30
DC12
1.25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679888
MGW301215-R
DC±15(+30)
30
DC12
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679897
MGW302405-G
DC±5(+10)
30
DC24
2.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679906
MGW302405-R
DC±5(+10)
30
DC24
2.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679915
MGW302412-G
DC±12(+24)
30
DC24
1.25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679924
MGW302412-R
DC±12(+24)
30
DC24
1.25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679933
MGW302415-G
DC±15(+30)
30
DC24
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
19679949
MGW302415-R
DC±15(+30)
30
DC24
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ