曜日別特売

DC/DCコンバータ SFLSシリーズ

DC/DCコンバータ SFLSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SFLSシリーズ - コーセル
形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19680405SFLS15482R5BDC2.515
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
19680423SFLS30482R5BDC230
オープン
3,500
3,850(税込)
62日以内出荷
返品不可
19680439SFLS30483R3BDC3.330
オープン
3,500
3,850(税込)
62日以内出荷
返品不可
19680414SFLS304805BDC530
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする