曜日別特売

DC/DCコンバータ SFSシリーズ

DC/DCコンバータ SFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SFSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SFSシリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
形状オンボードシリーズSF入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19680448SFS104802CDC210DIP(鉛フリ-)-
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680457SFS104805CDC510DIP(鉛フリ-)2
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680466SFS104812CDC1210DIP(鉛フリ-)0.9
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680475SFS104815CDC1510DIP(鉛フリ-)0.7
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680484SFS10481R2CDC1.210DIP(鉛フリ-)3.5
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680493SFS10481R5CDC1.510DIP(鉛フリ-)3.5
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680509SFS10481R8CDC1.810DIP(鉛フリ-)3
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680518SFS10482R5CDC2.510DIP(鉛フリ-)3
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680527SFS10483R3CDC3.310DIP(鉛フリ-)3
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680536SFS152405CDC515DIP(鉛フリ-)3
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
2026
0416日まで
19680563SFS15241R5CDC1.515DIP(鉛フリ-)-
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680579SFS15241R8CDC1.815DIP(鉛フリ-)-
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680588SFS15242R5CDC2.515DIP(鉛フリ-)-
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680597SFS15243R3CDC3.315DIP(鉛フリ-)-
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
2026
0416日まで
19680667SFS154815BDC1515SMD(鉛フリ-)1
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680789SFS204805CDC520DIP(鉛フリ-)4
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680798SFS20481R5CDC1.520DIP(鉛フリ-)9
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680807SFS20481R8CDC1.820DIP(鉛フリ-)8
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680816SFS20482R5CDC2.520DIP(鉛フリ-)7
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680825SFS20483R3CDC3.320DIP(鉛フリ-)6
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680868SFS30241R2CDC1.230DIP(鉛フリ-)-
オープン
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680877SFS30241R5CDC1.530DIP(鉛フリ-)-
オープン
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680886SFS30241R8CDC1.830DIP(鉛フリ-)-
オープン
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
-
19680545SFS152412CDC1215DIP(鉛フリ-)1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680554SFS152415CDC1515DIP(鉛フリ-)1
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680624SFS154805BDC515SMD(鉛フリ-)3
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680633SFS154805CDC515DIP(鉛フリ-)3
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680649SFS154812BDC1215SMD(鉛フリ-)1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680658SFS154812CDC1215DIP(鉛フリ-)1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680764SFS15483R3BDC3.315SMD(鉛フリ-)4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680773SFS15483R3CDC3.315DIP(鉛フリ-)4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680834SFS302405CDC530DIP(鉛フリ-)-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680843SFS302412CDC1230DIP(鉛フリ-)2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680859SFS302415CDC1530DIP(鉛フリ-)2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680904SFS30243R3CDC3.330DIP(鉛フリ-)9
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680938SFS304805BDC530SMD(鉛フリ-)6
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680947SFS304805CDC530DIP(鉛フリ-)6
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680974SFS304812BDC1230SMD(鉛フリ-)2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680983SFS304812CDC1230DIP(鉛フリ-)2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680999SFS304815BDC1530SMD(鉛フリ-)2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19681008SFS304815CDC1530DIP(鉛フリ-)2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19681096SFS30483R3BDC3.330SMD(鉛フリ-)9
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19681105SFS30483R3CDC3.330DIP(鉛フリ-)9
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680606SFS154802BDC215SMD(鉛フリ-)-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680615SFS154802CDC215DIP(鉛フリ-)-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680676SFS154815CDC1515DIP(鉛フリ-)1
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680685SFS15481R2BDC1.215SMD(鉛フリ-)5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680694SFS15481R2CDC1.215DIP(鉛フリ-)5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680703SFS15481R5BDC1.515SMD(鉛フリ-)5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19680719SFS15481R5CDC1.515DIP(鉛フリ-)5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19680545SFS152412C87011163MGS152412SFS152412C MGS15 シリーズ コーセル 87011163MGS15 シリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680554SFS152415C87011172MGS152415SFS152415C MGS15 シリーズ コーセル 87011172MGS15 シリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680624SFS154805B19678156MGS154805SFS154805B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678156DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680633SFS154805C19678156MGS154805SFS154805C DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678156DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680649SFS154812B19678183MGS154812SFS154812B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678183DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680658SFS154812C19678183MGS154812SFS154812C DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678183DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680764SFS15483R3B19678235MGS15483R3SFS15483R3B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678235DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680773SFS15483R3C19678235MGS15483R3SFS15483R3C DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678235DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680834SFS302405C87011233MGS302405SFS302405C MGS30 シリーズ コーセル 87011233MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680843SFS302412C87011242MGS302412SFS302412C MGS30 シリーズ コーセル 87011242MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680859SFS302415C87011251MGS302415SFS302415C MGS30 シリーズ コーセル 87011251MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680904SFS30243R3C87011224MGS30243R3SFS30243R3C MGS30 シリーズ コーセル 87011224MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680938SFS304805B19678725MGS304805SFS304805B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678725DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680947SFS304805C19678725MGS304805SFS304805C DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678725DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680974SFS304812B19678759MGS304812SFS304812B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678759DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680983SFS304812C19678759MGS304812SFS304812C DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678759DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19680999SFS304815B19678777MGS304815SFS304815B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678777DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19681008SFS304815C19678777MGS304815SFS304815C DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678777DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19681096SFS30483R3B19678795MGS30483R3SFS30483R3B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678795DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19681105SFS30483R3C19678795MGS30483R3SFS30483R3C DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678795DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,998
欠品中
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19680536
2018-10-29
用途: DC24VからDC5Vに変換する機器に組み込む。
戸塚無線研究所電気・ガス・熱供給・水道業

小型、平坦でプリント基板に搭載し易やすく、半田付けも容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする