DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ

DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズ - コーセル
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19681114SNDHS100A05-CDC510020DC60~160
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681123SNDHS100A05-RDC510020DC60~160
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
19681139SNDHS100A12-CDC121008.4DC60~160
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681148SNDHS100A12-RDC121008.4DC60~160
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
19681157SNDHS100A15-CDC151006.7DC60~160
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681166SNDHS100A15-RDC151006.7DC60~160
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
19681175SNDHS100A24-CDC241004.2DC60~160
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681184SNDHS100A24-RDC241004.2DC60~160
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
19681193SNDHS100B03-CDC310020DC200~400
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681209SNDHS100B03-RDC310020DC200~400
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681218SNDHS100B05-CDC510020DC200~400
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681227SNDHS100B05-RDC510020DC200~400
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681236SNDHS100B12-CDC121008.4DC200~400
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681245SNDHS100B12-RDC121008.4DC200~400
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681254SNDHS100B15-CDC151006.7DC200~400
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681263SNDHS100B15-RDC151006.7DC200~400
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681279SNDHS100B24-CDC241004.2DC200~400
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681288SNDHS100B24-RDC241004.2DC200~400
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681297SNDHS100B28-CDC281003.6DC200~400
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
19681306SNDHS100B28-RDC281003.6DC200~400
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681315SNDHS200A05-CDC520040DC60~160
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681324SNDHS200A05-RDC520040DC60~160
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681333SNDHS200A12-CDC1220016.7DC60~160
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681349SNDHS200A12-RDC1220016.7DC60~160
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681358SNDHS200A15-CDC1520013.4DC60~160
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681367SNDHS200A15-RDC1520013.4DC60~160
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681376SNDHS200A24-CDC242008.4DC60~160
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681385SNDHS200A24-RDC242008.4DC60~160
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681394SNDHS250B03-CDC325050DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681403SNDHS250B03-RDC325050DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681419SNDHS250B05-CDC525050DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681428SNDHS250B05-RDC525050DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681437SNDHS250B07-CDC725033DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681446SNDHS250B07-RDC725033DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681455SNDHS250B12-CDC1225021DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681464SNDHS250B12-RDC1225021DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681473SNDHS250B15-CDC1525016.5DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681489SNDHS250B15-RDC1525016.5DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681498SNDHS250B24-CDC2425010.5DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681507SNDHS250B24-RDC2425010.5DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681516SNDHS250B28-CDC282509DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681525SNDHS250B28-RDC282509DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681534SNDHS250B48-CDC482505.2DC200~400
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19681543SNDHS250B48-RDC482505.2DC200~400
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
19681559SNDHS50A05-CDC55010DC60~160
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
19681568SNDHS50A05-RDC55010DC60~160
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681577SNDHS50A12-CDC12504.2DC60~160
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
19681586SNDHS50A12-RDC12504.2DC60~160
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
19681595SNDHS50A15-CDC15503.4DC60~160
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
19681604SNDHS50A15-RDC15503.4DC60~160
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする