コーセル
DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
SNTUN
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19681805
SNTUNS100F05-C
DC5
100
ねじ
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681814
SNTUNS100F05-CJ
DC5
100
コネクタ
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681823
SNTUNS100F05-J
DC5
100
コネクタ
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681839
SNTUNS100F12-C
DC12
100
ねじ
8.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681848
SNTUNS100F12-J
DC12
100
コネクタ
8.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681857
SNTUNS100F24-C
DC24
100
ねじ
4.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681866
SNTUNS100F24-J
DC24
100
コネクタ
4.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681875
SNTUNS50F05-C
DC5
50
ねじ
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681884
SNTUNS50F05-J
DC5
50
コネクタ
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681893
SNTUNS50F12-C
DC12
50
ねじ
4.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681909
SNTUNS50F12-J
DC12
50
コネクタ
4.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681918
SNTUNS50F24-C
DC24
50
ねじ
2.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
122日以内出荷
返品不可
19681927
SNTUNS50F24-J
DC24
50
コネクタ
2.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください