コーセル
DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ
シリーズ
STMGF
出力形式
単一出力
内容量
1個
全115種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
DC3.3
DC5
DC12
DC15
定格出力電力(W)
15
30
端子形状
ねじ
コネクタ
115種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
形状
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19681936
STMGFS152405-JN1
DC5
15
DC24
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19681945
STMGFS152405-JN3
DC5
15
DC24
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19681954
STMGFS152405-N2
DC5
15
DC24
DINレール直付き/オンボード
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19681963
STMGFS152405-R
DC5
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19681979
STMGFS152405-V
DC5
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19681988
STMGFS152412-G
DC12
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19681997
STMGFS152412-JN1
DC12
15
DC24
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682006
STMGFS152412-JN3
DC12
15
DC24
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682015
STMGFS152412-JRN3
DC12
15
DC24
オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682024
STMGFS152412-N2
DC12
15
DC24
DINレール直付き/オンボード
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682033
STMGFS152412-R
DC12
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682049
STMGFS152412-V
DC12
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682058
STMGFS152415-JN1
DC15
15
DC24
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682067
STMGFS152415-JN3
DC15
15
DC24
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682076
STMGFS152415-N2
DC15
15
DC24
DINレール直付き/オンボード
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682085
STMGFS152415-R
DC15
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682094
STMGFS152415-V
DC15
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682103
STMGFS15243R3-G
DC3.3
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682119
STMGFS15243R3-JN1
DC3.3
15
DC24
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682128
STMGFS15243R3-JN3
DC3.3
15
DC24
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682137
STMGFS15243R3-N2
DC3.3
15
DC24
DINレール直付き/オンボード
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682146
STMGFS15243R3-R
DC3.3
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682155
STMGFS15243R3-V
DC3.3
15
DC24
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682164
STMGFS154805
DC5
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682173
STMGFS154805-J
DC5
15
DC48
オンボード
コネクタ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682189
STMGFS154805-JN1
DC5
15
DC48
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682198
STMGFS154805-JN3
DC5
15
DC48
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682207
STMGFS154805-JRN2
DC5
15
DC48
DINレール直付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682216
STMGFS154805-N2
DC5
15
DC48
DINレール直付き/オンボード
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682225
STMGFS154805-R
DC5
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682234
STMGFS154805-V
DC5
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682243
STMGFS154812
DC12
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682259
STMGFS154812-J
DC12
15
DC48
オンボード
コネクタ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682268
STMGFS154812-JN1
DC12
15
DC48
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682277
STMGFS154812-JN3
DC12
15
DC48
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682286
STMGFS154812-N2
DC12
15
DC48
DINレール直付き/オンボード
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682295
STMGFS154812-R
DC12
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682304
STMGFS154812-V
DC12
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682313
STMGFS154815
DC15
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682329
STMGFS154815-J
DC15
15
DC48
オンボード
コネクタ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682338
STMGFS154815-JN1
DC15
15
DC48
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682347
STMGFS154815-JN3
DC15
15
DC48
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682356
STMGFS154815-JRN2
DC15
15
DC48
DINレール直付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682365
STMGFS154815-N2
DC15
15
DC48
DINレール直付き/オンボード
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682374
STMGFS154815-R
DC15
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682383
STMGFS154815-V
DC15
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682399
STMGFS15483R3
DC3.3
15
DC48
オンボード
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682408
STMGFS15483R3-J
DC3.3
15
DC48
オンボード
コネクタ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
19682417
STMGFS15483R3-JN1
DC3.3
15
DC48
カバー付き/オンボード
コネクタ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
19682426
STMGFS15483R3-JN3
DC3.3
15
DC48
カバー付き/DINレール直付き
ねじ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ