曜日別特売

DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ

DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズ - コーセル
シリーズSTMGF出力形式単一出力内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
形状
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19683083STMGFW152405-JN1DC±5(+10)15DC24カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683099STMGFW152405-JN3DC±5(+10)15DC24カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683108STMGFW152405-N2DC±5(+10)15DC24DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683117STMGFW152405-RDC±5(+10)15DC24オンボードねじ
オープン
5,898
6,488(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683126STMGFW152412-GDC±12(+24)15DC24オンボードねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683135STMGFW152412-JN1DC±12(+24)15DC24カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683144STMGFW152412-JN3DC±12(+24)15DC24カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683153STMGFW152412-N2DC±12(+24)15DC24DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683169STMGFW152412-RDC±12(+24)15DC24オンボードねじ
オープン
5,898
6,488(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683178STMGFW152415-JN1DC±15(+30)15DC24カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683187STMGFW152415-JN3DC±15(+30)15DC24カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683196STMGFW152415-N2DC±15(+30)15DC24DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683205STMGFW152415-RDC±15(+30)15DC24オンボードねじ
オープン
5,898
6,488(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683214STMGFW154805-JN1DC±5(+10)15DC48カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683223STMGFW154805-JN3DC±5(+10)15DC48カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683239STMGFW154805-N2DC±5(+10)15DC48DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683248STMGFW154805-RDC±5(+10)15DC48オンボードねじ
オープン
5,898
6,488(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683257STMGFW154812-JN1DC±12(+24)15DC48カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683266STMGFW154812-JN3DC±12(+24)15DC48カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683275STMGFW154812-N2DC±12(+24)15DC48DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683284STMGFW154812-RDC±12(+24)15DC48オンボードねじ
オープン
5,898
6,488(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683293STMGFW154815-JN1DC±15(+30)15DC48カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683309STMGFW154815-JN3DC±15(+30)15DC48カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683318STMGFW154815-N2DC±15(+30)15DC48DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683327STMGFW154815-RDC±15(+30)15DC48オンボードねじ
オープン
5,898
6,488(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683336STMGFW302405-JDC±5(+10)30DC24オンボードコネクタ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683345STMGFW302405-N1DC±5(+10)30DC24オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683354STMGFW302405-N2DC±5(+10)30DC24DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683363STMGFW302405-N3DC±5(+10)30DC24オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683379STMGFW302405-RDC±5(+10)30DC24オンボードねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683388STMGFW302412-JDC±12(+24)30DC24オンボードコネクタ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683397STMGFW302412-JN1DC±12(+24)30DC24カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683406STMGFW302412-JN3DC±12(+24)30DC24カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683415STMGFW302412-N1DC±12(+24)30DC24オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683424STMGFW302412-N2DC±12(+24)30DC24DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683433STMGFW302412-N3DC±12(+24)30DC24オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683449STMGFW302412-RDC±12(+24)30DC24オンボードねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683458STMGFW302415-JDC±15(+30)30DC24オンボードコネクタ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683467STMGFW302415-JN1DC±15(+30)30DC24カバー付き/オンボードコネクタ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683476STMGFW302415-JN3DC±15(+30)30DC24カバー付き/DINレール直付きねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683485STMGFW302415-N1DC±15(+30)30DC24オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683494STMGFW302415-N2DC±15(+30)30DC24DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683503STMGFW302415-N3DC±15(+30)30DC24オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683519STMGFW302415-RDC±15(+30)30DC24オンボードねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683528STMGFW304805-JDC±5(+10)30DC48オンボードコネクタ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683537STMGFW304805-N1DC±5(+10)30DC48オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683546STMGFW304805-N2DC±5(+10)30DC48DINレール直付き/オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683555STMGFW304805-N3DC±5(+10)30DC48オンボードねじ
オープン
7,398
8,138(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683564STMGFW304805-RDC±5(+10)30DC48オンボードねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
19683573STMGFW304812-GDC±12(+24)30DC48オンボードねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする