コーセル
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ
形状
オンボード
シリーズ
SUC
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
296
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19683704
SUCS100505BP
DC5
100
DC5
SMD
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683713
SUCS100505C
DC5
100
DC5
DIP
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683729
SUCS100505C-C
DC5
100
DC5
DIP
2.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683738
SUCS100505C-G
DC5
100
DC5
DIP
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683747
SUCS100512BP
DC5
100
DC5
SMD
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683756
SUCS100512C
DC5
100
DC5
DIP
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683765
SUCS100512C-C
DC12
100
DC5
DIP
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683774
SUCS100515BP
DC12
100
DC5
SMD
0.9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683783
SUCS100515C
DC12
100
DC5
DIP
0.9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683799
SUCS100515C-C
DC12
100
DC5
DIP
0.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683808
SUCS10053R3B
DC3.3
100
DC5
SMD
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683817
SUCS10053R3BP
DC3.3
100
DC5
SMD
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683826
SUCS10053R3C
DC3.3
100
DC5
DIP
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683835
SUCS10053R3C-C
DC3.3
100
DC5
DIP
2.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683844
SUCS101205B-G
DC5
10
DC12
SMD
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683853
SUCS101205BP
DC5
10
DC12
SMD
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683869
SUCS101205C
DC5
10
DC12
DIP
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683878
SUCS101205C-C
DC5
10
DC12
DIP
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683887
SUCS101212BP
DC12
10
DC12
SMD
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683896
SUCS101212BP-G
DC12
10
DC12
SMD
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683905
SUCS101212C
DC12
10
DC12
DIP
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683914
SUCS101212C-C
DC12
10
DC12
DIP
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683923
SUCS101212C-G
DC12
10
DC12
DIP
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683939
SUCS101215BP
DC15
10
DC12
SMD
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683948
SUCS101215C
DC15
10
DC12
DIP
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683957
SUCS101215C-C
DC15
10
DC12
DIP
0.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683966
SUCS10123R3BP
DC3.3
10
DC12
SMD
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683975
SUCS10123R3C
DC3.3
10
DC12
DIP
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19683984
SUCS10123R3C-C
DC3.3
10
DC12
DIP
2.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19683993
SUCS102405B
DC5
10
DC24
SMD
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684009
SUCS102405B-G
DC5
10
DC24
SMD
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684018
SUCS102405BP
DC5
10
DC24
SMD
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684027
SUCS102405BP-G
DC5
10
DC24
SMD
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684036
SUCS102405C
DC5
10
DC24
DIP
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684045
SUCS102405C-C
DC5
10
DC24
DIP
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19684054
SUCS102405C-G
DC5
10
DC24
DIP
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684063
SUCS102412B
DC12
10
DC24
SMD
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684079
SUCS102412B-G
DC12
10
DC24
SMD
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684088
SUCS102412BP
DC12
10
DC24
SMD
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684097
SUCS102412BP-G
DC12
10
DC24
SMD
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684106
SUCS102412C
DC12
10
DC24
DIP
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684115
SUCS102412C-C
DC12
10
DC24
DIP
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19684124
SUCS102412C-CG
DC12
10
DC24
DIP
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
19684133
SUCS102412C-G
DC12
10
DC24
DIP
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684149
SUCS102415B
DC15
10
DC24
SMD
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684158
SUCS102415B-G
DC15
10
DC24
SMD
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684167
SUCS102415BP
DC15
10
DC24
SMD
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684176
SUCS102415BP-G
DC15
10
DC24
SMD
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684185
SUCS102415C
DC15
10
DC24
DIP
0.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
19684194
SUCS102415C-C
DC15
10
DC24
DIP
0.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ