DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

DC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズ - コーセル
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19686669SUCW100512BPDC1210DC5SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686678SUCW100512BP-GDC1210DC5SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686687SUCW100512CDC1210DC5DIP0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686696SUCW100512C-CDC1210DC5DIP0.45
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19686705SUCW100515BPDC1510DC5SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686714SUCW100515BP-GDC1510DC5SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686723SUCW100515CDC1510DC5DIP0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686739SUCW100515C-CDC1510DC5DIP0.35
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19686748SUCW101212BDC1210DC12SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686757SUCW101212BPDC1210DC12SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686766SUCW101212CDC1210DC12DIP0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686775SUCW101212C-CDC1210DC12DIP0.45
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19686784SUCW101215BDC1510DC12SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686793SUCW101215BPDC1510DC12SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686809SUCW101215CDC1510DC12DIP0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686818SUCW101215C-CDC1510DC12DIP0.35
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19686827SUCW101215C-GDC1510DC12DIP0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686836SUCW102412B-GDC1210DC24SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686845SUCW102412BPDC1210DC24SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686854SUCW102412BP-GDC1210DC24SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686863SUCW102412CDC1210DC24DIP0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686879SUCW102412C-CDC1210DC24DIP0.45
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19686888SUCW102412C-GDC1210DC24DIP0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686897SUCW102415B-GDC1510DC24SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686906SUCW102415BPDC1510DC24SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686915SUCW102415BP-GDC1510DC24SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686924SUCW102415CDC1510DC24DIP0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686933SUCW102415C-CDC1510DC24DIP0.35
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19686949SUCW102415C-GDC1510DC24DIP0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686958SUCW104812BPDC1210DC48SMD0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686967SUCW104812CDC1210DC48DIP0.45
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686976SUCW104812C-CDC1210DC48DIP0.45
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19686985SUCW104815BPDC1510DC48SMD0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19686994SUCW104815CDC1510DC48DIP0.35
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19687003SUCW104815C-CDC1510DC48DIP0.35
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
19687019SUCW1R50512BPDC121.5DC5SMD0.065
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687028SUCW1R50512CDC121.5DC5DIP0.065
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687037SUCW1R50512C-CDC121.5DC5DIP0.065
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
19687046SUCW1R50515BPDC151.5DC5SMD0.05
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687055SUCW1R50515CDC151.5DC5DIP0.05
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687064SUCW1R50515C-CDC151.5DC5DIP0.05
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
19687073SUCW1R51212BPDC121.5DC12SMD0.065
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687089SUCW1R51212CDC121.5DC12DIP0.065
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687098SUCW1R51212C-CDC121.5DC12DIP0.065
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
19687107SUCW1R51215BPDC151.5DC12SMD0.05
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687116SUCW1R51215CDC151.5DC12DIP0.05
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687125SUCW1R51215C-CDC151.5DC12DIP0.05
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
19687134SUCW1R52412BPDC121.5DC24SMD0.065
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687143SUCW1R52412CDC121.5DC24DIP0.065
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
19687159SUCW1R52412C-CDC121.5DC24DIP0.065
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする