曜日別特売

DC/DCコンバータ SUSシリーズ

DC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズ - コーセル
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力内容量1個
234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19687956SUS100505BDC510DC5SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19687965SUS100505BPDC510DC5SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19687974SUS100505CDC510DC5DIP2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19687983SUS100505C-GDC510DC5DIP2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19687999SUS100512BDC1210DC5SMD0.9
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688008SUS100512BPDC1210DC5SMD0.9
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688017SUS100512BP-GDC1210DC5SMD0.9
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688026SUS100512CDC1210DC5DIP0.9
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688035SUS100515BDC1510DC5SMD0.7
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688044SUS100515BPDC1510DC5SMD0.7
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688053SUS100515CDC1510DC5DIP0.7
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688069SUS10053R3BDC3.310DC5SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688078SUS10053R3BPDC3.310DC5SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688087SUS10053R3CDC3.310DC5DIP2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688096SUS101205BDC510DC12SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688105SUS101205BPDC510DC12SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688114SUS101205CDC510DC12DIP2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688123SUS101212BDC1210DC12SMD1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688139SUS101212BPDC1210DC12SMD1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688148SUS101212BP-GDC1210DC12SMD1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688157SUS101212CDC1210DC12DIP1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688166SUS101215BDC1510DC12SMD0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688175SUS101215BPDC1510DC12SMD0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688184SUS101215CDC1510DC12DIP0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688193SUS10123R3BDC3.310DC12SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688209SUS10123R3BPDC3.310DC12SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688218SUS10123R3CDC3.310DC12DIP2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688227SUS102405BDC510DC24SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688236SUS102405B-GDC510DC24SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688245SUS102405BPDC510DC24SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688254SUS102405BP-GDC510DC24SMD2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688263SUS102405CDC510DC24DIP2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688279SUS102405C-GDC510DC24DIP2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688288SUS102412BDC1210DC24SMD1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688297SUS102412B-GDC1210DC24SMD1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688306SUS102412BPDC1210DC24SMD1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688315SUS102412BP-GDC1210DC24SMD1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688324SUS102412CDC1210DC24DIP1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688333SUS102412C-GDC1210DC24DIP1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688349SUS102415BDC1510DC24SMD0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688358SUS102415B-GDC1510DC24SMD0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688367SUS102415BPDC1510DC24SMD0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688376SUS102415BP-GDC1510DC24SMD0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688385SUS102415CDC1510DC24DIP0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688394SUS102415C-GDC1510DC24DIP0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688403SUS10243R3BDC3.310DC24SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688419SUS10243R3B-GDC3.310DC24SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688428SUS10243R3BPDC3.310DC24SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688437SUS10243R3BP-GDC3.310DC24SMD2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19688446SUS10243R3CDC3.310DC24DIP2.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする