DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

DC/DCコンバータ SUTSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズ - コーセル
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19690293SUTS102405DC510DC242
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690309SUTS102405-GDC510DC242
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19690318SUTS102412DC1210DC241
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690327SUTS102412-GDC1210DC241
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19690336SUTS102415DC1510DC240.8
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690345SUTS102415-GDC1510DC240.8
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19690354SUTS10243R3DC3.310DC242.6
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690363SUTS10243R3-GDC3.310DC242.6
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
19690379SUTS104805DC510DC482
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690388SUTS104812DC1210DC481
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690397SUTS104815DC1510DC480.8
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690406SUTS10483R3DC3.310DC482.6
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
19690415SUTS31212-GDC123DC120.25
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19690424SUTS32405DC53DC240.6
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690433SUTS32405-GDC53DC240.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19690449SUTS32412DC123DC240.25
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690458SUTS32412-GDC123DC240.25
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19690467SUTS32415DC153DC240.2
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690476SUTS32415-GDC153DC240.2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19690485SUTS3243R3DC3.33DC240.6
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690494SUTS3243R3-GDC3.33DC240.6
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19690503SUTS34805DC53DC480.6
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690519SUTS34812DC123DC480.25
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690528SUTS34815DC153DC480.2
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690537SUTS3483R3DC3.33DC480.6
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
19690546SUTS60505-GDC56DC51
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19690555SUTS60515-GDC156DC50.4
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19690564SUTS61205-GDC56DC51.2
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19690573SUTS62405DC56DC241.2
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19690589SUTS62405-GDC56DC241.2
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19690598SUTS62412DC126DC240.5
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19690607SUTS62412-GDC126DC240.5
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19690616SUTS62415DC156DC240.5
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19690625SUTS62415-GDC156DC240.5
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19690634SUTS6243R3DC3.36DC241.35
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19690643SUTS6243R3-GDC3.36DC241.35
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
19690659SUTS64805DC56DC481.2
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19690668SUTS64812DC126DC480.5
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19690677SUTS64815DC156DC480.4
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
19690686SUTS6483R3DC3.36DC481.35
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする