DC/DCコンバータ SUTWシリーズ

DC/DCコンバータ SUTWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUTWシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ SUTWシリーズ - コーセル
仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19690695SUTW100515-GDC1510DC5
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
19690704SUTW102412-GDC1210DC24
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
19690713SUTW102415-GDC1510DC24
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
19690729SUTW104815-GDC1510DC48
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
19690738SUTW32412-GDC123DC24
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
19690747SUTW32415-GDC153DC24
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
19690756SUTW60515-GDC156DC5
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19690765SUTW62412-GDC126DC24
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
19690774SUTW62415-GDC156DC24
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする