コーセル
DC/DCコンバータ SUWシリーズ
形状
オンボード
シリーズ
SU
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
124
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19690783
SUW100512B
DC±12(+24)
10
DC5
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690799
SUW100512B-G
DC±12(+24)
10
DC5
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690808
SUW100512BP
DC±12(+24)
10
DC5
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690817
SUW100512C
DC±12(+24)
10
DC5
DIP
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690826
SUW100515B
DC±15(+30)
10
DC5
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690835
SUW100515BP
DC±15(+30)
10
DC5
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690844
SUW100515C
DC±15(+30)
10
DC5
DIP
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690853
SUW101212B
DC±12(+24)
10
DC12
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690869
SUW101212BP
DC±12(+24)
10
DC12
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690878
SUW101212C
DC±12(+24)
10
DC12
DIP
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690887
SUW101215B
DC±15(+30)
10
DC12
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690896
SUW101215BP
DC±15(+30)
10
DC12
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690905
SUW101215C
DC±15(+30)
10
DC12
DIP
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690914
SUW101215C-G
DC±15(+30)
10
DC12
DIP
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690923
SUW102412B
DC±12(+24)
10
DC24
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690939
SUW102412B-G
DC±12(+24)
10
DC24
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690948
SUW102412BP
DC±12(+24)
10
DC24
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690957
SUW102412BP-G
DC±12(+24)
10
DC24
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690966
SUW102412C
DC±12(+24)
10
DC24
DIP
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690975
SUW102412C-G
DC±12(+24)
10
DC24
DIP
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690984
SUW102415B
DC±15(+30)
10
DC24
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19690993
SUW102415B-G
DC±15(+30)
10
DC24
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691009
SUW102415BP
DC±15(+30)
10
DC24
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691018
SUW102415BP-G
DC±15(+30)
10
DC24
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691027
SUW102415C
DC±15(+30)
10
DC24
DIP
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691036
SUW102415C-G
DC±15(+30)
10
DC24
DIP
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691045
SUW104812B
DC±12(+24)
10
DC48
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691054
SUW104812BP
DC±12(+24)
10
DC48
SMD
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691063
SUW104812C
DC±12(+24)
10
DC48
DIP
0.45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691079
SUW104815B
DC±15(+30)
10
DC48
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691088
SUW104815BP
DC±15(+30)
10
DC48
SMD
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691097
SUW104815C
DC±15(+30)
10
DC48
DIP
0.35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
19691106
SUW1R50512B
DC±12(+24)
1.5
DC5
SMD
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691115
SUW1R50512BP
DC±12(+24)
1.5
DC5
SMD
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691124
SUW1R50512C
DC±12(+24)
1.5
DC5
DIP
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691133
SUW1R50515B
DC±15(+30)
1.5
DC5
SMD
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691149
SUW1R50515BP
DC±15(+30)
1.5
DC5
SMD
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691158
SUW1R50515C
DC±15(+30)
1.5
DC5
DIP
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691167
SUW1R51212B
DC±12(+24)
1.5
DC12
SMD
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691176
SUW1R51212BP
DC±12(+24)
1.5
DC12
SMD
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691185
SUW1R51212C
DC±12(+24)
1.5
DC12
DIP
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691194
SUW1R51215B
DC±15(+30)
1.5
DC12
SMD
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691203
SUW1R51215BP
DC±15(+30)
1.5
DC12
SMD
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691219
SUW1R51215C
DC±15(+30)
1.5
DC12
DIP
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691228
SUW1R52412B
DC±12(+24)
1.5
DC24
SMD
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691237
SUW1R52412BP
DC±12(+24)
1.5
DC24
SMD
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691246
SUW1R52412C
DC±12(+24)
1.5
DC24
DIP
0.65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691255
SUW1R52415B
DC±15(+30)
1.5
DC24
SMD
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691264
SUW1R52415BP
DC±15(+30)
1.5
DC24
SMD
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
19691273
SUW1R52415C
DC±15(+30)
1.5
DC24
DIP
0.05
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ