コーセル
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TUN
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19692217
TUNS100F05-T
DC5
100
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692226
TUNS100F12-T
DC12
100
8.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692235
TUNS100F24-T
DC24
100
4.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692244
TUNS300F12
DC12
300
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692253
TUNS300F12-N1
DC12
300
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692269
TUNS300F12-R1
DC12
300
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692278
TUNS300F12-R1T
DC12
300
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692287
TUNS300F12-R2
DC12
300
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692296
TUNS300F12-T
DC12
300
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692305
TUNS300F28
DC28
300
11
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692314
TUNS300F28-N1
DC28
300
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692323
TUNS300F28-R1
DC28
300
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692339
TUNS300F28-R1T
DC28
300
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692348
TUNS300F28-R2
DC28
300
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692357
TUNS300F28-R3
DC28
300
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692366
TUNS300F28-T
DC28
300
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692375
TUNS300F48
DC48
300
6.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692384
TUNS300F48-N1
DC48
300
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692393
TUNS300F48-R1
DC48
300
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692409
TUNS300F48-R1T
DC48
300
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692418
TUNS300F48-R1Y1
DC48
300
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692427
TUNS300F48-R2
DC48
300
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692436
TUNS300F48-T
DC48
300
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692445
TUNS300F48-Y1
DC48
300
6.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692454
TUNS500F12
DC12
500
42(ピーク 55)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692463
TUNS500F12-N1
DC12
500
42(ピーク 55)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692479
TUNS500F12-R1
DC12
500
42(ピーク 55)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692488
TUNS500F12-R1T
DC12
500
42(ピーク 55)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692497
TUNS500F12-R2
DC12
500
42(ピーク 55)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692506
TUNS500F12-R2T
DC12
500
42(ピーク 55)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692515
TUNS500F12-T
DC12
500
42(ピーク 55)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692524
TUNS500F28
DC28
500
18(ピーク 24)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692533
TUNS500F28-N1
DC28
500
18(ピーク 24)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692549
TUNS500F28-R1
DC28
500
18(ピーク 24)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692558
TUNS500F28-R1T
DC28
500
18(ピーク 24)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692567
TUNS500F28-R2
DC28
500
18(ピーク 24)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692576
TUNS500F28-R3
DC28
500
18(ピーク 24)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692585
TUNS500F28-T
DC28
500
18(ピーク 24)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692594
TUNS500F48
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692603
TUNS500F48-N1
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692619
TUNS500F48-R1
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692628
TUNS500F48-R1T
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692637
TUNS500F48-R2
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692646
TUNS500F48-T
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692655
TUNS500F48-TY1
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692664
TUNS500F48-Y1
DC48
500
10.5(ピーク 14)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692673
TUNS50F05-T
DC5
50
10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692689
TUNS50F12-T
DC12
50
4.2
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692698
TUNS50F24-T
DC24
50
2.1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
117日以内出荷
返品不可
19692707
TUNS700F12
DC12
700
58.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
117日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ