DC/DCコンバータ TUXSシリーズ

DC/DCコンバータ TUXSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ TUXSシリーズ - コーセルDC/DCコンバータ TUXSシリーズ - コーセル
形状パワーモジュールシリーズTUX入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693048TUXS150F50DC501503
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693057TUXS150F50-NDC501503
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693066TUXS150F50-TDC501503
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693075TUXS200F24DC242008.3
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693084TUXS200F24-NDC242008.3
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693093TUXS200F24-TDC242008.3
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693109TUXS200F24-TNDC242008.3
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693118TUXS200F28DC282007
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693127TUXS200F28-NDC282007
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693136TUXS200F28-TDC282007
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693145TUXS200F28-TNDC282007
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693154TUXS200F32DC322006.2
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693163TUXS200F32-NDC322006.2
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693179TUXS200F32-TDC322006.2
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693188TUXS200F32-TNDC322006.2
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693197TUXS200F42DC422004.7
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693206TUXS200F42-NDC422004.7
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693215TUXS200F42-TDC422004.7
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693224TUXS200F42-TNDC422004.7
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693233TUXS200F50DC502004
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693249TUXS200F50-IDC502004
オープン
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693258TUXS200F50-NDC502004
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693267TUXS200F50-TDC502004
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19693276TUXS200F50-TNDC502004
オープン
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする