コーセル
DC/DCコンバータ ZTWシリーズ
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オンボード
シリーズ
ZT
入力電圧(V)
DC18~36
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693337
ZTW1R52412-G
DC±12(+24)
1.5
0.065
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
112日以内出荷
返品不可
19693346
ZTW32412-G
DC±15(+30)
3
0.13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
112日以内出荷
返品不可
19693355
ZTW32415-G
DC±15(+30)
3
0.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
112日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください