コーセル
DC/DCコンバータ ZUSシリーズ
形状
カバー付き
シリーズ
ZU
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693364
ZUS100505-G
DC5
10
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
19693373
ZUS10053R3
DC3.3
10
DC5
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
19693389
ZUS101205-G
DC5
10
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
19693398
ZUS102405-G
DC5
10
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693407
ZUS102415-G
DC15
10
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693416
ZUS10243R3
DC3.3
10
DC24
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
19693425
ZUS10483R3
DC3.3
10
DC48
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
19693434
ZUS1R52405-G
DC5
1.5
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693443
ZUS30505-G
DC5
3
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
19693459
ZUS31205-G
DC5
3
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
19693468
ZUS32405-G
DC5
3
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693477
ZUS32412-G
DC12
3
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693486
ZUS32415-G
DC15
3
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693495
ZUS60505-G
DC5
6
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
19693504
ZUS6053R3
DC3.3
6
DC5
¥
2,530
取扱い終了
返品不可
19693513
ZUS61205-G
DC5
6
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
19693529
ZUS62405-G
DC5
6
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693538
ZUS62412-G
DC12
6
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693547
ZUS62415-G
DC15
6
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693556
ZUS6483R3
DC3.3
6
DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください