コーセル
DC/DCコンバータ ZUWシリーズ
形状
オンボード
シリーズ
ZU
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693565
ZUW1R52412-G
DC12
1.5
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693574
ZUW31212-G
DC12
3
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
19693583
ZUW32412-G
DC12
3
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693599
ZUW32415-G
DC15
3
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693608
ZUW62412-G
DC12
6
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
19693617
ZUW62415-G
DC15
6
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください