曜日別特売

PBAシリーズ用DINレール取付金具

PBAシリーズ用DINレール取付金具 - コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具 - コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具 - コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具 - コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具 - コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具 - コーセル
(2件のレビュー)

DINレール35mm幅対応

材質SECC付属品取付ねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
取付ねじ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19703505FD-PBA101(電源取付ねじ)M3×2本PBA10F
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19703523FD-PBA151(電源取付ねじ)M3×2本PBA15F、PBW15F
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
19703539FD-PBA301(電源取付ねじ)M3×2本PBA30F、PBW30F
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19703557FD-PBA501.6(電源取付ねじ)M3×2本PBA50F、PBW50F、PBA75F
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19703514FD-PBA1001.6(電源取付ねじ)(電源取付ねじ)PBA100F:M3×3本、PBA150F:M3×2本PBA100F、PBA150F
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19703548FD-PBA3002(電源取付ねじ)M4×2本PBA300F
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 制御盤への取付
製造業

制御盤に直流安定化電源を取付する為に、この製品を利用する事で簡便に固定することが出来ました。取付作業時間の短縮が図れます。

対象商品 : 19703505
2022-03-04
用途: カバー無し電源のdinレール固定に使用

ネジ固定タイプの電源を、問題なくDinレールに設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする