コーセル
PLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具
材質
SECC
表面処理
ニッケルメッキ
寸法L2(mm)
42.6
寸法L3(mm)
57
取付ねじ
電源:M3 2本
寸法L4(mm)
97
寸法L5(mm)
102
板厚t(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19703889
FD-PJA100-2
PJA100F
170(max)
113.5±2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
19703898
FD-PJA150-2
PJA150F
180(max)
133.5±2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください