曜日別特売

三相ノイズフィルタ TBCシリーズ

三相ノイズフィルタ TBCシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズ - コーセル
シリーズTBC形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz内容量1個
全16種類を絞り込む
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19742906TBC-100-104100(公称値)100000p
オープン
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742915TBC-100-223100(公称値)22000p
オープン
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742924TBC-150-104150(公称値)100000p
オープン
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742933TBC-150-223150(公称値)22000p
オープン
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742949TBC-200-104200(公称値)100000p
オープン
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742958TBC-200-223200(公称値)22000p
オープン
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742967TBC-250-104250(公称値)100000p
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742976TBC-250-223250(公称値)22000p
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742985TBC-300-104300(公称値)100000p
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
19742994TBC-300-223300(公称値)22000p
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
19743003TBC-50-10450(公称値)100000p
オープン
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
19743019TBC-50-22350(公称値)22000p
オープン
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
19743028TBC-60-10460(公称値)100000p
オープン
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
19743037TBC-60-22360(公称値)22000p
オープン
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
19743046TBC-80-10480(公称値)100000p
オープン
84,980
93,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19743055TBC-80-22380(公称値)22000p
オープン
84,980
93,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする