| 19745758 | ESM-03-000 | 3 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745767 | ESM-03-000-D | 3 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745776 | ESM-03-101 | 3 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745785 | ESM-03-101-D | 3 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745794 | ESM-03-221 | 3 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745803 | ESM-03-221-D | 3 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745819 | ESM-03-331 | 3 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745828 | ESM-03-331-D | 3 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745837 | ESM-03-471 | 3 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745846 | ESM-03-471-D | 3 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 180(mΩ) | | |
|
| 19745855 | ESM-06-000 | 6 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745864 | ESM-06-000-D | 6 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745873 | ESM-06-101 | 6 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745889 | ESM-06-101-D | 6 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745898 | ESM-06-221 | 6 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745907 | ESM-06-221-D | 6 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745916 | ESM-06-331 | 6 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745925 | ESM-06-331-D | 6 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745934 | ESM-06-471 | 6 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745943 | ESM-06-471-D | 6 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 110(mΩ) | | |
|
| 19745959 | ESM-10-000 | 10 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19745968 | ESM-10-000-D | 10 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19745977 | ESM-10-101 | 10 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19745986 | ESM-10-101-D | 10 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19745995 | ESM-10-221 | 10 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19746004 | ESM-10-221-D | 10 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19746013 | ESM-10-331 | 10 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19746029 | ESM-10-331-D | 10 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19746038 | ESM-10-471 | 10 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19746047 | ESM-10-471-D | 10 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 40(mΩ) | | |
|
| 19746056 | ESM-16-000 | 16 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746065 | ESM-16-000-D | 16 | (公称値)なし | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746074 | ESM-16-101 | 16 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746083 | ESM-16-101-D | 16 | (公称値)100p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746099 | ESM-16-221 | 16 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746108 | ESM-16-221-D | 16 | (公称値)220p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746117 | ESM-16-331 | 16 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746126 | ESM-16-331-D | 16 | (公称値)330p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746135 | ESM-16-471 | 16 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 20(mΩ) | | |
|
| 19746144 | ESM-16-471-D | 16 | (公称値)470p | カバー付き | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max) | 20(mΩ) | | |
|