| 19747273 | NBH-06-000 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA (max) | (公称値)CY1:なし、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747289 | NBH-06-000-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA (max) | (公称値)CY1:なし、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747298 | NBH-06-101 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA (max) | (公称値)CY1:100p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747307 | NBH-06-101-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA (max) | (公称値)CY1:100p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747316 | NBH-06-102 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747325 | NBH-06-102-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747334 | NBH-06-202 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747343 | NBH-06-202-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747359 | NBH-06-221 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA (max) | (公称値)CY1:220p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747368 | NBH-06-221-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA (max) | (公称値)CY1:220p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747377 | NBH-06-322 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | - | (公称値)CY1:2200p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747386 | NBH-06-322-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | - | (公称値)CY1:2200p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747395 | NBH-06-331 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA (max) | (公称値)CY1:330p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747404 | NBH-06-331-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA (max) | (公称値)CY1:330p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747413 | NBH-06-471 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA (max) | (公称値)CY1:470p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747429 | NBH-06-471-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA (max) | (公称値)CY1:470p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747438 | NBH-06-681 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA (max) | (公称値)CY1:680p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747447 | NBH-06-681-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 6 | (入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA (max) | (公称値)CY1:680p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747456 | NBH-10-000 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA (max) | (公称値)CY1:なし、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747465 | NBH-10-000-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA (max) | (公称値)CY1:なし、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747474 | NBH-10-101 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA (max) | (公称値)CY1:100p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747483 | NBH-10-101-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA (max) | (公称値)CY1:100p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747499 | NBH-10-102 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747508 | NBH-10-102-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747517 | NBH-10-202 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747526 | NBH-10-202-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747535 | NBH-10-221 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA (max) | (公称値)CY1:220p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747544 | NBH-10-221-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA (max) | (公称値)CY1:220p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747553 | NBH-10-322 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | - | (公称値)CY1:2200p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747569 | NBH-10-322-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | - | (公称値)CY1:2200p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747578 | NBH-10-331 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA (max) | (公称値)CY1:330p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747587 | NBH-10-331-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA (max) | (公称値)CY1:330p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747596 | NBH-10-471 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA (max) | (公称値)CY1:470p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747605 | NBH-10-471-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)50μA/100μA (max) | (公称値)CY1:470p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747614 | NBH-10-681 | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA (max) | (公称値)CY1:680p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747623 | NBH-10-681-D | -40~85(ディレーティング特性A参照) | 10 | (入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA (max) | (公称値)CY1:680p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747639 | NBH-16-000 | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA (max) | (公称値)CY1:なし、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747648 | NBH-16-000-D | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)5μA/10μA (max) | (公称値)CY1:なし、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747657 | NBH-16-101 | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA (max) | (公称値)CY1:100p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747666 | NBH-16-101-D | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA (max) | (公称値)CY1:100p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747675 | NBH-16-102 | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747684 | NBH-16-102-D | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:なし | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747693 | NBH-16-202 | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747709 | NBH-16-202-D | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | - | (公称値)CY1:1000p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747718 | NBH-16-221 | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA (max) | (公称値)CY1:220p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747727 | NBH-16-221-D | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)25μA/50μA (max) | (公称値)CY1:220p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747736 | NBH-16-322 | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | - | (公称値)CY1:2200p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747745 | NBH-16-322-D | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | - | (公称値)CY1:2200p、CY2:1000p | AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747754 | NBH-16-331 | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA (max) | (公称値)CY1:330p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|
| 19747763 | NBH-16-331-D | -40~85(ディレーティング特性B参照) | 16 | (入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA (max) | (公称値)CY1:330p、CY2:なし | AC4000(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] | | |
|