電源ユニット FCAシリーズ

電源ユニット FCAシリーズ - コーセル電源ユニット FCAシリーズ - コーセル電源ユニット FCAシリーズ - コーセル
定格出力電圧(V)DC24シリーズFCA入力電圧(V)AC187~528 1Φ/DC265~746入力形式連続入力内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19751473FCA200F-24200カバー付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751489FCA200F-24-C200カバー付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751498FCA200F-24-CN1200カバー付き/DINレール直付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751507FCA200F-24-N1200カバー付き/DINレール直付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751516FCA50F-2450カバー付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
19751525FCA50F-24-C50カバー付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
19751534FCA50F-24-CN150カバー付き/DINレール直付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
19751543FCA50F-24-N150カバー付き/DINレール直付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
19751559FCA75F-2475カバー付き3.1(ピーク10)
オープン
取扱い終了
返品不可
19751568FCA75F-24-C75カバー付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
19751577FCA75F-24-CN175カバー付き/DINレール直付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
19751586FCA75F-24-N175カバー付き2.1(ピーク 6.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする