コーセル
電源ユニット FETAシリーズ
形状
カバー付き
シリーズ
FET
端子形状
ねじ
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
入力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19751595
FETA2500B-36
DC36
2500
55
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751604
FETA2500B-36-F2
DC36
2500
55
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751613
FETA2500B-36-R
DC36
2500
55
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751629
FETA2500B-36-Y1
DC36
2500
55
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751638
FETA2500B-48
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751647
FETA2500B-48-F2
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751656
FETA2500B-48-R
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751665
FETA2500B-48-RY1
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751674
FETA2500B-48-Y1
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751683
FETA2500BA-36
DC36
2500
55
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751699
FETA2500BA-36-F2
DC36
2500
55
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751708
FETA2500BA-36-R
DC36
2500
55
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751717
FETA2500BA-48
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
93日以内出荷
返品不可
19751726
FETA2500BA-48-F2
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751735
FETA2500BA-48-F2R
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751744
FETA2500BA-48-R
DC48
2500
52
AC170~264 1Φ
200系入力
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751753
FETA7000T-144
DC144
7000
52
AC170~264 3Φ
三相3線式入力
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19751769
FETA7000T-48
DC48
7000
148.2
AC170~264 3Φ
三相3線式入力
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください