曜日別特売

電源ユニット KHシリーズ

電源ユニット KHシリーズ - コーセル電源ユニット KHシリーズ - コーセル電源ユニット KHシリーズ - コーセル電源ユニット KHシリーズ - コーセル電源ユニット KHシリーズ - コーセル電源ユニット KHシリーズ - コーセル電源ユニット KHシリーズ - コーセル電源ユニット KHシリーズ - コーセル
(3件のレビュー)
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)内容量1個
全44種類を絞り込む
定格出力電力(W)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電力(W)
質量(g)
タイプ
シリーズ
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19751778KHEA30F-1230165(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751787KHEA30F-12-C30165(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751796KHEA30F-2430165(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19751805KHEA30F-24-C30165(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751814KHEA30F-530165(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751823KHEA30F-5-C30165(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751839KHEA480F-244801200(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751848KHEA480F-24-C4801200(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751857KHEA480F-24-N24801200(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751866KHEA480F-484801200(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751875KHEA480F-48-C4801200(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751884KHEA480F-48-N24801200(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751893KHEA60F-1260270(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751909KHEA60F-12-C60270(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751918KHEA60F-2460270(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751927KHEA60F-24-C60270(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751936KHEA90F-1290450(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751945KHEA90F-12-C90450(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751954KHEA90F-2490450(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751963KHEA90F-24-C90450(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751979KHEA90F-24-CE90450(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751997KHNA30F-1230165(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752006KHNA30F-12-C30165(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752015KHNA30F-2430165(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
19752024KHNA30F-24-C30165(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
19752033KHNA30F-530165(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19752049KHNA30F-5-C30165(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
19752058KHNA480F-244801200(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
19752067KHNA480F-24-C4801200(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752076KHNA480F-24-N24801200(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752085KHNA480F-484801200(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752094KHNA480F-48-C4801200(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752103KHNA480F-48-N24801200(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19752119KHNA60F-1260270(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752128KHNA60F-12-C60270(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752137KHNA60F-2460270(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
19752146KHNA60F-24-C60270(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752155KHNA90F-1290450(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752164KHNA90F-12-C90450(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752173KHNA90F-2490450(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
19752189KHNA90F-24-C90450(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752198KHNA90F-24-CE90450(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
8,698
9,568(税込)
32日以内出荷
返品不可
19752207KHNA90F-24-E90450(max)ブロック端子タイプKHNブロック
オープン
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
19751988KHEA90F-24-E90450(max)ヨーロッパ端子タイプKHE欧州方式
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19752015
2024-03-06
用途: ローカル機のHUB電源
建設業・工事業

標準で端子がフィンガーガードになっていて、助かります。

対象商品 : 19752137
2021-11-16
用途: 制御盤配線
吉村電機

全般的にこの手の機器が品薄で、手ごろなワット数のものが入手でき助かりました。

対象商品 : 19752015
2020-09-30
用途: 制御BOX
テクノワン

メーカー品であり問題なし。納期が早いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする