電源ユニット KLシリーズ

電源ユニット KLシリーズ - コーセル電源ユニット KLシリーズ - コーセル電源ユニット KLシリーズ - コーセル電源ユニット KLシリーズ - コーセル電源ユニット KLシリーズ - コーセル電源ユニット KLシリーズ - コーセル電源ユニット KLシリーズ - コーセル電源ユニット KLシリーズ - コーセル
形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)内容量1個
全24種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
質量(g)
タイプ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752216KLEA120F-24DC24120580(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
8,898
9,788(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752225KLEA120F-24-CDC24120580(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752234KLEA120F-24-N2DC24120580(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752243KLEA120F-48DC48120580(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
8,898
9,788(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752259KLEA120F-48-CDC48120580(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752268KLEA120F-48-N2DC48120580(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752277KLEA240F-24DC24240750(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752286KLEA240F-24-CDC24240750(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752295KLEA240F-24-N2DC24240750(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752304KLEA240F-48DC48240750(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752313KLEA240F-48-CDC48240750(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752329KLEA240F-48-N2DC48240750(max)ヨーロッパ端子タイプKLE
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752338KLNA120F-24DC24120580(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
19752347KLNA120F-24-CDC24120580(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752356KLNA120F-24-N2DC24120580(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752365KLNA120F-48DC48120580(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
8,898
9,788(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752374KLNA120F-48-CDC48120580(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752383KLNA120F-48-N2DC48120580(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19752399KLNA240F-24DC24240750(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19752408KLNA240F-24-CDC24240750(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752417KLNA240F-24-N2DC24240750(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752426KLNA240F-48DC48240750(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752435KLNA240F-48-CDC48240750(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
19752444KLNA240F-48-N2DC48240750(max)ブロック端子タイプKLN
オープン
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする