電源ユニット PLAシリーズ

電源ユニット PLAシリーズ - コーセル電源ユニット PLAシリーズ - コーセル電源ユニット PLAシリーズ - コーセル電源ユニット PLAシリーズ - コーセル電源ユニット PLAシリーズ - コーセル電源ユニット PLAシリーズ - コーセル電源ユニット PLAシリーズ - コーセル電源ユニット PLAシリーズ - コーセル
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑内容量1個
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752575PLA300F-12-CDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752584PLA300F-12-F4DC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19752593PLA300F-12-GDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752609PLA300F-12-RDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752618PLA300F-12-T2DC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752627PLA300F-12-UDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752636PLA300F-12-VDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752645PLA300F-15-CDC15ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:20
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752654PLA300F-15-F4DC15ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:20
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752663PLA300F-15-GDC15ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:20
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752679PLA300F-15-RDC15ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:20
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752688PLA300F-15-T2DC15ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:20
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752697PLA300F-15-UDC15ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:20
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752706PLA300F-15-VDC15ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:20
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752715PLA300F-24-CDC24ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:12.5
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752724PLA300F-24-F4DC24ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:12.5
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
19752733PLA300F-24-GDC24ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:12.5
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752749PLA300F-24-RDC24ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:12.5
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752758PLA300F-24-T2DC24ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:12.5
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752767PLA300F-24-UDC24ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:12.5
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752776PLA300F-24-VDC24ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:300カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:12.5
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752785PLA300F-36-CDC36ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752794PLA300F-36-F4DC36ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752803PLA300F-36-GDC36ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752819PLA300F-36-RDC36ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752828PLA300F-36-T2DC36ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752837PLA300F-36-UDC36ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752846PLA300F-36-VDC36ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752855PLA300F-48-CDC48ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752864PLA300F-48-F4DC48ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752873PLA300F-48-GDC48ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752889PLA300F-48-RDC48ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752898PLA300F-48-T2DC48ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752907PLA300F-48-UDC48ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752916PLA300F-48-VDC48ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:302.4カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752925PLA300F-5-CDC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752934PLA300F-5-CGDC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752943PLA300F-5-CGF4DC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752959PLA300F-5-F4DC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752968PLA300F-5-GDC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752977PLA300F-5-RDC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752986PLA300F-5-T2DC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19752995PLA300F-5-UDC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19753004PLA300F-5-VDC5ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:250カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
19753503PLA600F-12-CDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
19753519PLA600F-12-CWDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
19753528PLA600F-12-F4DC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
19753537PLA600F-12-GDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
19753546PLA600F-12-RDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
19753555PLA600F-12-RWDC12ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600カバー付きねじACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする