コーセル
電源ユニット STAシリーズ
定格出力電力(W)
5000
形状
カバー付き
シリーズ
STA
出力電圧(V)
DC230~370
入力電圧(V)
AC170~264 3Φ
定格出力電圧(V)
DC230~370
入力形式
三相入力
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19754133
STA5000T-N1
¥
61,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
102日以内出荷
返品不可
19754149
STA5000T-R
¥
66,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
102日以内出荷
返品不可
19754124
STA5000T
¥
61,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください