TGK(東京硝子器械)
Fine PFAコーティングひしゃく
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)
250
厚さ(μm)
【被覆】100
耐熱温度(℃)
260
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
容器寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630696
0000 23 62 01
0000 23 62 01
500
120×80
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
19630705
0000 23 62 02
0000 23 62 02
1000
150×80
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
3日以内出荷
19630714
0000 23 62 03
0000 23 62 03
2000
170×100
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください