FineコントローラーSSR

FineコントローラーSSR - TGK(東京硝子器械)

デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。

外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12内容量1台
注意
※温度センサーは付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
質量(g)
精度
安全装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196309580000 60 93 210000 60 93 21EKC-117.5表示値の0.2%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路
140,000
139,000
152,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
196309670000 60 93 220000 60 93 22EKC-127.5表示値の0.2%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止
140,000
139,000
152,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
196309940000 60 93 250000 60 93 25EKC-317.5表示値の0.3%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路
160,000
159,000
174,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
196310030000 60 93 260000 60 93 26EKC-327.5表示値の0.3%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路
160,000
159,000
174,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
196310190000 60 93 270000 60 93 27EKC-418表示値の0.2%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路
320,000
319,000
350,900(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
196310280000 60 93 280000 60 93 28EKC-428表示値の0.2%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路
290,000
289,000
317,900(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
196309760000 60 93 230000 60 93 23EKC-218表示値の0.2%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路
230,000
取扱い終了
196309850000 60 93 240000 60 93 24EKC-228表示値の0.2%+1digit漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路
230,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする