TGK(東京硝子器械)
FineセパラF パーフロOリング
材質
パーフロ
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
適合サイズ(Φmm)
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19629856
0000 13 97 07
0000 13 97 07
85
-
-
-
¥
40,800
¥
40,700
¥
44,770
(税込)
22日以内出荷
返品不可
19629865
0000 13 97 08
0000 13 97 08
120
142
131
【リング】約5
¥
55,400
¥
55,300
¥
60,830
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください