曜日別特売

安全スニーカー GT-EvoX

安全スニーカー GT-EvoX - サンダンス安全スニーカー GT-EvoX - サンダンス安全スニーカー GT-EvoX - サンダンス安全スニーカー GT-EvoX - サンダンス安全スニーカー GT-EvoX - サンダンス安全スニーカー GT-EvoX - サンダンス
(4件のレビュー)

ハイカット仕様でくるぶしまでガッチリガード
・足首マジックテープで履きやすさ抜群!
高い屈曲性で動きやすい!
薄底ソールで、高所作業にも対応

用途高所作業その他一般作業に材質(ソール)合成ゴム内容量1足
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19625683GT-EvoX24.5紐タイプホワイト×ネイビースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625699GT-EvoX25紐タイプホワイト×ネイビースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
19625708GT-EvoX25.5紐タイプホワイト×ネイビースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625717GT-EvoX26紐タイプホワイト×ネイビースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625726GT-EvoX26.5紐タイプホワイト×ネイビースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
19625735GT-EvoX27紐タイプホワイト×ネイビースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625744GT-EvoX28紐タイプホワイト×ネイビースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
19625753GT-EvoX23紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
19625769GT-EvoX23.5紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625778GT-EvoX24紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625787GT-EvoX24.5紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625796GT-EvoX25紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
19625805GT-EvoX25.5紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625814GT-EvoX26紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
19625823GT-EvoX26.5紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
19625839GT-EvoX27紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
19625848GT-EvoX28紐タイプレッド×ホワイトスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
19625857GT-EvoX24.5マジックタイプブラック×シルバースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625866GT-EvoX25マジックタイプブラック×シルバースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625875GT-EvoX25.5マジックタイプブラック×シルバースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625884GT-EvoX26マジックタイプブラック×シルバースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625893GT-EvoX26.5マジックタイプブラック×シルバースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625909GT-EvoX27マジックタイプブラック×シルバースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625918GT-EvoX28マジックタイプブラック×シルバースニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625927GT-EvoX24.5マジックタイプブラック×ゴールドスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625936GT-EvoX25マジックタイプブラック×ゴールドスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625945GT-EvoX25.5マジックタイプブラック×ゴールドスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625954GT-EvoX26マジックタイプブラック×ゴールドスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625963GT-EvoX26.5マジックタイプブラック×ゴールドスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625979GT-EvoX27マジックタイプブラック×ゴールドスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625988GT-EvoX28マジックタイプブラック×ゴールドスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19625997GT-EvoX24.5マジックタイプインディゴ×ブラウンスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19626006GT-EvoX25マジックタイプインディゴ×ブラウンスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19626015GT-EvoX25.5マジックタイプインディゴ×ブラウンスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19626024GT-EvoX26マジックタイプインディゴ×ブラウンスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19626033GT-EvoX26.5マジックタイプインディゴ×ブラウンスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19626049GT-EvoX27マジックタイプインディゴ×ブラウンスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
19626058GT-EvoX28マジックタイプインディゴ×ブラウンスニーカーハイカットPU、ナイロンメッシュ鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J)耐油性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19625708
2023-08-09
用途: 履きやすいですが、
プロボックス株式会社建設業・工事業

靴底敷が少し薄いので疲れが来ますね!もう少しクッション性を追求してほしいです

対象商品 : 19625954
2022-10-28
用途: 屋外での作業等
その他業種

想定通りの装着感で履き心地もよくもう一足購入したいものだ。

対象商品 : 19625875
2020-01-13
用途: 内装業
建設業・工事業

フィット感が良く、暖かい、色のレパートリーがもっと欲しい。

対象商品 : 19626006
2018-09-25
用途: 機械修理作業及び普段履き

いかにも安全靴っていう感じで無く普段履きにもOKです。後は底の耐久性かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする