TGK(東京硝子器械)
Fineフィルタホルダー
フィルターホルダーのベーシックモデル。
サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。
サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。
付属品
クランプ
材質
【サポートスクリーン】SUS 316
高さ(mm)
28
穴径(Φmm)
15
シリーズ
FGS
下径(Φmm)
33
上径(Φmm)
40
接続
シリコン栓
目開き
450μm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630924
0000 43 01 05
47
¥
45,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
19630915
0000 43 01 04
90
¥
71,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください