TGK(東京硝子器械)
Fineポリイミド粘着テープ
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。
耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。
難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材
ポリイミド25μm
粘着剤
シリコン
粘着力
593gf/in
引張強度(kg/10mm)
5
許容温度(℃)
205(3時間)
耐電圧(V)
6000
難燃性
UL510
仕様
伸縮性:63%
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
型式
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630653
0000 17 98 01
10
0.055
30
PI103055
0.055×10×30
¥
1,350
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
3日以内出荷
19630669
0000 17 98 02
20
0.055
30
PI203055
0.055×20×30
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
19630678
0000 17 98 04
10
0.055
20
PI102055
0.055×10×20
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
19630687
0000 17 98 05
10
0.07
20
PI102070
0.070×10×20
¥
1,550
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください