カップセメント 速乾セメント 30分

カップセメント 速乾セメント 30分 - アサヒペン
(1件のレビュー)

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。

硬化時間
【指触乾燥】
標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分
【実用可能】
標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にグレーセット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)内容量1個(200g)
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※取扱い時はゴム手袋、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※作業開始から硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときは使用しないでください。
※固まり始めた本品に水を加えて練り直さないでください。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けてください。
※塗装面や石膏面には使えません。
※作業後は手洗い、洗顔、うがいを行ってください。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19626365C008
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19626365
2022-06-08
用途: コンクリートプランタの修繕
サービス業

素早く乾き、使いやすい。一度に多くの作業には、割高で向かないが
少量(200g)の為、空いた時間に少しずつの作業には最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする