アサヒペン
アルミテープEX
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。
手で切れて使いやすい。
用途
流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系粘着剤
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水、防水
注意
※表示の用途以外に使用しないでください。高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないでください。
※テープの端で手を切るなどケガをする恐れがありますので、作業時は厚手の手袋を使用してください。
※貼る面のほこりや油分を拭き取り、よく乾かしてから使用してください。
※ザラザラした面など接着性が充分に得られない部分には使用しないでください。
※素材によっては、はがす際に下地を破損したり、のり残りすることがあります。
※幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらをしないように注意してください。
※直射日光の当たるところを避け、涼しいところに保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19627257
T100
1個
隙間用
アルミ箔
アクリル系粘着剤
48
10
シルバー
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
19627266
T100-3P
1セット(3個)
隙間用、補修用
アルミ箔
アクリル系粘着剤
48
10
シルバー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください