アサヒペン
はがせる粘着シート
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。
シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。
リアルな質感です。
用途
机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。
材質
オレフィン
粘着剤
アクリル樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)
45×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※【貼れる面】平らで平滑なプラスチック、化粧合板、金属、塗装面、屋外に面していないガラス面
※【貼れない面や場所】凹凸面、ザラザラした面、経年劣化した塗装面、プリント化粧板、曲面、天井、浴室、屋外
※下地の表面がセロハンテープで容易にはがれる面や、プリント化粧板や経年劣化した塗装面は、はがす時に下地を傷める場合があります。
※セロハンテープがつかない面や、簡単にはがれる面には、接着しない場合があります。
※貼る面にほこり、油汚れなどがついていると、キレイに貼れなかったり、はがれの原因になります。
※貼り直す場合は、ゆっくりと端からはがしてください。強い力をかけると、シートの破損や貼った後のシートのフクレやウキの原因になります。また、下地を傷める原因になります。
※低温時は接着しにくい場合がありますので、気温10℃以上で貼ってください。
※シートの上には、高温のやかんや鍋などを直接置かないでください。
※シートの表面が汚れた場合は、水拭きや中性洗剤をしみこませた布で拭いてください。
※柄合わせはできません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19627564
RF201
ホワイトレンガ
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627573
RF202
ブラウンレンガ
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627589
RF203
モロッコタイ
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19627598
RF204
リーフ
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627607
RF205
ライトオーク
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627616
RF206
ウォルナット
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627625
RF207
ビンテージパイン
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627634
RF208
ウッドブロック
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627643
RF209
ペイントウッド
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19627659
RF210
コンクリート
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください