循環金具10A

循環金具10A - リビラック
(2件のレビュー)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。

適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19628106BAL-10JLL型64-5123-57
14,550
5,798
6,378(税込)
当日出荷
19628097BAL-10JSS型64-5123-56
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19628097BAL-10JS41957424BALJ-10JSBAL-10JS 循環金具10A樹脂管用 リビラック 41957424循環金具10A樹脂管用リビラック1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19628106
2022-05-19
用途: 浴室リフォーム工事に

浴槽交換のときに交換しました。取り付け用の治具が付属しているので簡単に施工できます。

1が参考にしています
対象商品 : 19628106
2018-10-25
用途: 浴槽の追焚
日秀建装設備建設業・工事業

他社品と変わりなく使用できます
10Aペアホースで使用していますが内径は樹脂管と同じなので互換性ありますが、
外径が異なるので付属のホースバンドが合わず別途購入しています
ペアホースに合うバンド付属の物も販売お願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする