曜日別特売

循環金具ペア用

循環金具ペア用 - リビラック
(5件のレビュー)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。

適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19628149BAL-13HLL型64-5123-53
14,550
5,798
6,378(税込)
当日出荷
19628133BAL-13HSS型64-5123-52
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19628133BAL-13HS41957458BALJ-13HSBAL-13HS 循環金具13Aペアホース用 リビラック 41957458循環金具13Aペアホース用リビラック1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19628149
2023-09-02
用途: 追い炊きの
オフィスヒロ不動産業

施工し易いです。ただし値段が少し高いです。次は樹脂製も検討したいです。

対象商品 : 19628149
2020-10-20
用途: 廉価版

7年くらい前に付けたコレ。何のトラブルも無いのでこれからもコレ使います。

対象商品 : 19628149
2020-04-07
用途: UBの交換工事に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

他の製品に比べ値段も良く、使用しやすく満足しております。

対象商品 : 19628149
2018-12-19
用途: 追い炊きの循環口

リビラックの商品は数十個使用しています。今回少し改良されましたが、いままでと変わらなくとても良いです。

対象商品 : 19628149
2018-11-14
用途: エコ給湯器の配管部品
建設業・工事業

取り付け方・材質・価格・説明書等分かりやすくいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする