曜日別特売

Fine分液ロート 球型

Fine分液ロート 球型 - TGK(東京硝子器械)
仕様平栓付属品TFプラグ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
胴径×全長(mm)
頭栓共通
コック共通
足径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196288760000 09 55 010000 09 55 015054×22715/25TF-13.58
14,400
14,256
15,682(税込)
17日以内出荷
返品不可
196288850000 09 55 020000 09 55 0210066×24715/25TF-13.58
14,100
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
196288940000 09 55 030000 09 55 0320081×30619/38:TF-169
16,200
16,038
17,642(税込)
3日以内出荷
196289030000 09 55 040000 09 55 0430090×32724/40TF-169
17,500
17,325
19,058(税込)
3日以内出荷
196289190000 09 55 050000 09 55 05500106×35229/42TF-1810
23,100
22,869
25,156(税込)
3日以内出荷
196289280000 09 55 060000 09 55 061000132×44329/42TF-2012
35,600
35,244
38,768(税込)
3日以内出荷
196289370000 09 55 070000 09 55 072000167×48235/45TF-24.515
57,500
56,925
62,618(税込)
3日以内出荷
196289460000 09 55 080000 09 55 083000:184×52740/50TF-27.518
139,400
138,006
151,807(税込)
3日以内出荷
196289550000 09 55 090000 09 55 095000215×59440/50TF-27.520
164,100
162,459
178,705(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする