宮谷製作所
チリ・埃ハケール(清掃刷毛)
土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。
刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!
先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
長さ(mm)
(刷毛)160
全長(mm)
400
高さ(mm)
(刷毛)60
毛幅(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633408
TH400
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください